text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Disc de tăiere STANDARD 2in1 pentru polizor unghiular este soluția pentru cei care caută o unealtă puternică pentru tăierea plăcilor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel și oțel inoxidabil. Vă permite să lucrați confortabil, oferă rezultate precise și fiabile și este proiectată pentru o durată lungă de viață. Această ro

Cod Articol 1H225453
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Disc de tăiere STANDARD 2in1 pentru polizor unghiular este soluția pentru cei care caută o unealtă puternică pentru tăierea plăcilor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel și oțel inoxidabil. Vă permite să lucrați confortabil, oferă rezultate precise și fiabile și este proiectată pentru o durată lungă de viață. Această roată de tăiere este alegerea perfectă pentru cei care doresc să abordeze lucrările de tăiere cu eficiență maximă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1H225453
EAN 9003172415246
UBB 500683343122
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34332865
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.