text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 223031 230 x 3,0 x 22,23


Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de debitat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pi

Cod Articol T6184.230.322
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de debitat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Numerele articolelor

Cod Articol T6184.230.322
EAN 9003172230313
UBB 500504620971
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223031
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.