text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Roată de tăiere Tyrolit 223025 115 x 2,5 x 22,23


Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Cod Articol T6184.115.272
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 55
Codul mărfurilor 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Numerele articolelor

Cod Articol T6184.115.272
EAN 9003172230252
UBB 500504620484
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.