text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 223019 230 x 3,0 x 22,23


Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a piet

Cod Articol T6181.230.322
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 230
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Numerele articolelor

Cod Articol T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223019
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.