text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Roată de tăiere Tyrolit 223015 125 x 2,5 x 22,23


Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a piet

Cod Articol T6181.125.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 41

Descriere

Această roată de tăiere BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Numerele articolelor

Cod Articol T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.