text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 150 x 3,0 x 22,23


Roata de tăiere PREMIUM CUT AND GRIND este o unealtă universală perfectă pentru tăiere și rectificare. Roata de tăiat, care este fabricată din materiale de înaltă calitate, are o protecție specială împotriva tăierii adânci și asigură astfel o siguranță maximă în timpul tăierii. Cu CUT AND GRIND puteți gestiona aplicații precum șlefuirea și debavurarea,

Cod Articol 5H360563
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM CUT AND GRIND este o unealtă universală perfectă pentru tăiere și rectificare. Roata de tăiat, care este fabricată din materiale de înaltă calitate, are o protecție specială împotriva tăierii adânci și asigură astfel o siguranță maximă în timpul tăierii. Cu CUT AND GRIND puteți gestiona aplicații precum șlefuirea și debavurarea, precum și tăierea și plonjarea într-un singur pas.

Numerele articolelor

Cod Articol 5H360563
EAN 9003177439469
UBB 500572041043
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 743946
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.