text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 150 x 1,6 x 22,23


Prin introducerea discului de tăiere de 1. 0 mm cu sistem CERABOND, familia de produse a fost extinsă cu un membru puternic. Linia de produse CERABOND a fost astfel completată și este acum disponibilă în magazinele specializate din întreaga lume

Cod Articol 7W889676
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Ambalat la 15
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Ceramică
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Prin introducerea discului de tăiere de 1. 0 mm cu sistem CERABOND, familia de produse a fost extinsă cu un membru puternic. Linia de produse CERABOND a fost astfel completată și este acum disponibilă în magazinele specializate din întreaga lume

Numerele articolelor

Cod Articol 7W889676
EAN 9003172017150
UBB 500683304199
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34256268
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.