text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Această roată abrazivă cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se obține prin utilizarea unor oxizi de aluminiu speciali și a unor amestecuri cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri d

Cod Articol 7U652357
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 150
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 150
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 151
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată abrazivă cu mișcare alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se obține prin utilizarea unor oxizi de aluminiu speciali și a unor amestecuri cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de aluminiu sinterizați, cum ar fi 454A. Următoarea linie de calitate superioară este roata VIB STAR CBN cu liant din rășină de la Tyrolit.

Numerele articolelor

Cod Articol 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 494701
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.