text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 150 x 1,5 x 32


Roțile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a unor noi granule abrazive. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în

Cod Articol 3F708939
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 80
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roțile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a unor noi granule abrazive. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F708939
EAN 9003176624309
UBB 500572067865
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 662430
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.