text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Această roată de rectificat alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxiz

Cod Articol 7L983122
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 60
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de rectificat alternativă poate fi utilizată universal pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Ratele maxime de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxizi de aluminiu sinterizați, cum ar fi 454A. Următoarea linie de calitate superioară este reprezentată de roata VIB STAR CBN cu liant din rășină de la Tyrolit.

Numerele articolelor

Cod Articol 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 591103
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.