text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 125 x 2,5 x 22,23


Discurile de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular sunt un instrument de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abrazi

Cod Articol 5P218695
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de tăiere PREMIUM pentru polizorul unghiular sunt un instrument de cea mai înaltă performanță care face ca tăierea metalelor neferoase să fie floare la ureche. Concepută special pentru materiale precum aluminiul, aceasta oferă o tăiere netedă, profesională, cu un efort minim. Noile specificații previn înfundarea și opacifierea din cauza abraziunii materialului, ceea ce o face extrem de durabilă și cu performanțe constante.

Numerele articolelor

Cod Articol 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 366888
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.