text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 125 x 1,0 x 20


Discurile de așchiere PREMIUM CBN de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din oțel de mare viteză (HSS). Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor unelte prod

Cod Articol 3X925284
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 151
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de așchiere PREMIUM CBN de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din oțel de mare viteză (HSS). Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor unelte produce cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dvs. de lucru la un nou nivel de performanță.

Numerele articolelor

Cod Articol 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 164485
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.