text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


Această roată de debitat PREMIUM permite lucrul cu putere redusă pe o gamă largă de materiale. Fie că este vorba de gresie, ceramică, cărămizi sau metale neferoase - o tăiere curată cu un efort minim este garantată cu această unealtă. În plus, grosimea redusă a discului, de doar un milimetru, asigură o formare redusă a prafului în timpul tăierii, precum

Cod Articol 3C752827
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Model 41

Descriere

Această roată de debitat PREMIUM permite lucrul cu putere redusă pe o gamă largă de materiale. Fie că este vorba de gresie, ceramică, cărămizi sau metale neferoase - o tăiere curată cu un efort minim este garantată cu această unealtă. În plus, grosimea redusă a discului, de doar un milimetru, asigură o formare redusă a prafului în timpul tăierii, precum și puține deșeuri de tăiere - un plus în ceea ce privește ușurința de utilizare și protecția mediului.

Numerele articolelor

Cod Articol 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34332827
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.