text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 872346 115 x 2,5 x 22,2


Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și lo

Cod Articol T6101.115.272
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Efectuați munca rapid și eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol T6101.115.272
EAN 9003178723468
UBB 500503132580
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 872346
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.