text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Roată de tăiat Tyrolit 872342 178 x 3 x 22,2mm


Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și lo

Cod Articol T6111.178.322
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM 2in1 pentru polizor unghiular este unealta perfectă pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Efectuați munca rapid și eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 872342
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.