text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Roată de tăiat Tyrolit 872340 150 x 2,5 x 22,2mm


Acest disc de înaltă performanță a fost proiectat să fie folosit atât pentru oțel cât și pentru oțel inoxidabil iar lațimile sale STANDARD**t lucru are la bază cea mai lungă durată de viață și sstabilitatea discului PREMIUM*** e folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, a țevilor, vergelor și a materialului cu grosimi mari.

Cod Articol T6111.150.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Numerele articolelor

Cod Articol T6111.150.272
EAN 9003178723406
UBB 500503134313
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 872340
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.