text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Roată de tăiat Tyrolit 872338 115 x 2,5 x 22,2mm


Discurile de debitat PREMIUM 2in1 pentru polizorul unghiular reprezintă instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Efectuați munca rapid și eficient cu această roată de tăiere unică.

Cod Articol T6111.115.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat PREMIUM 2in1 pentru polizorul unghiular reprezintă instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații de tăiere. Cu designul său puternic și puritatea chimică ridicată, această unealtă este alegerea ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de înaltă calitate, această roată de tăiere oferă durabilitate și longevitate excelente. Efectuați munca rapid și eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 872338
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.