text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Roată de tăiat Tyrolit 75 x 2,0 x 10


Roata de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de gre

Cod Articol 4G785282
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 75
Granulație 46
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 75
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 10
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de greu accesibile. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol 4G785282
EAN 9003173252192
UBB 500572060001
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325219
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.