text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 75 x 0,8 x 20


Roata de așchiere diamantată PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule produce

Cod Articol 5X896785
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 0.8
Diametrul discului (mm) 75
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 0.8
Diametrul discului (mm) 75
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 126
Potrivit pentru metal Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de așchiere diamantată PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule produce cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dumneavoastră de fabricație la un nou nivel de performanță.

Numerele articolelor

Cod Articol 5X896785
EAN 9003171578003
UBB 500572219755
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 157800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.