text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 671108 350 x 3,8 x 25,4mm


Condițiile dificile de aplicare, cum ar fi umiditatea, frigul sau fluctuațiile extreme de temperatură nu pot afecta această roată de debitat PREMIUM. Chiar și în situații extreme, aceasta garantează zone de tăiere curate și strălucitoare, fără a fi nevoie de retușuri consumatoare de timp. Pe lângă mașinile de debitat portabile cu motoare pe benzină sau

Cod Articol T6200.350.405
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.8
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 24
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.8
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 24
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 450
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Condițiile dificile de aplicare, cum ar fi umiditatea, frigul sau fluctuațiile extreme de temperatură nu pot afecta această roată de debitat PREMIUM. Chiar și în situații extreme, aceasta garantează zone de tăiere curate și strălucitoare, fără a fi nevoie de retușuri consumatoare de timp. Pe lângă mașinile de debitat portabile cu motoare pe benzină sau electrice, acest instrument poate fi utilizat și pe mașini staționare puternice.

Numerele articolelor

Cod Articol T6200.350.405
EAN 9003176711085
UBB 500503968819
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 671108
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.