text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 50 x 2,0 x 6


Discurile de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept sunt uneltele pe care le-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de gr

Numéro d'article 2F588949
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 50
Granulație 60
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 50
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 6
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Discurile de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept sunt uneltele pe care le-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de greu accesibile. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F588949
EAN 9003173239704
UBB 500572059375
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 323970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.