text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


Discurile de debitat STANDARD pentru oțel garantează cea mai sigură tăiere a oricăror piese de prelucrat pe mașini staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de tipuri de oțel și este perfect potrivit pentru debitarea staționară a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, materiale solid

Cod Articol T6256.390.531
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 46
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat STANDARD pentru oțel garantează cea mai sigură tăiere a oricăror piese de prelucrat pe mașini staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de tipuri de oțel și este perfect potrivit pentru debitarea staționară a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, materiale solide și profile. Cu acest produs vi se garantează o durată lungă de viață a sculei și o capacitate de tăiere ușoară, datorită în mare parte procesului nostru special de presare Tyrolit și suprafețelor laterale rugoase ale discului de debitat. Acest lucru reduce frecarea laterală, iar luciul de pe piesa de prelucrat este un lucru de domeniul trecutului.

Numerele articolelor

Cod Articol T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 390531
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.