text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 384755 300 x 3,5 x 25,4mm


Cu discul de debitat STANDARD, luați în orice caz o decizie extrem de economică. Această unealtă este foarte potrivită pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari de oțel, atât în aplicații pure, cât și în aplicații ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă conferă acestui disc o mare stabilitate și îl face o unealtă populară pentru f

Cod Articol T6260.300.375
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Cu discul de debitat STANDARD, luați în orice caz o decizie extrem de economică. Această unealtă este foarte potrivită pentru tăierea fără efort a secțiunilor transversale mari de oțel, atât în aplicații pure, cât și în aplicații ghidate cu mâna liberă. Construcția sa robustă conferă acestui disc o mare stabilitate și îl face o unealtă populară pentru ferăstrăul pe benzină.

Numerele articolelor

Cod Articol T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 384755
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.