text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 367577 178 x 2,5 x 22,2


Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de

Cod Articol T6220.178.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Numerele articolelor

Cod Articol T6220.178.272
EAN 9003173675779
UBB 500503144130
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367577
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.