text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 35950 SECUR 230 x 2,5 x 22,2


Puritatea chimică a acestui disc este o cerință primordială pentru tăierea oțelului inoxidabil în scopul evitării defectelor de material, precum coroziunea, porii sau reducerea rezistenței materialului la oboseală. Discul se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, a țevilor, vergelor și a materialului cu grosimi mari.

Cod Articol T6114.230.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 305
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Numerele articolelor

Cod Articol T6114.230.272
EAN 9003170359504
UBB 500504027706
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 35950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.