text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 350 x 4,0 x 20


Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp

Cod Articol 4X827966
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 30
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp rezultate fiabile. Cu construcția sa robustă și capacitatea de tăiere ușoară, această roată de tăiere este perfectă pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Numerele articolelor

Cod Articol 4X827966
EAN 9003172230429
UBB 500572050283
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223042
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.