text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 350 x 2,5 x 25,4


Frezele diamantate Tyrolit cu un singur grăunte, cu mai multe grăunțe și cu mai multe grăunțe sunt ideale pentru frezarea tuturor discurilor din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Dresoarele diamantate multi-grain și multi-grain sunt adesea utilizate pentru roțile de rectificat cilindrice de suprafață și externe. Roțile mari și late necesită un num

Cod Articol 9Z816508
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 46
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41 M1011
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Frezele diamantate Tyrolit cu un singur grăunte, cu mai multe grăunțe și cu mai multe grăunțe sunt ideale pentru frezarea tuturor discurilor din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Dresoarele diamantate multi-grain și multi-grain sunt adesea utilizate pentru roțile de rectificat cilindrice de suprafață și externe. Roțile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantului. Dresoarele cu un singur grăunte sunt clasificate în funcție de dimensiunea diamantului. Prin urmare, dresoarele cu diamant multigrain și multi-grain au un conținut mai mare de carate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z816508
EAN 9003176155490
UBB 500572057395
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 615549
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.