text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficien

Cod Articol 9Z462247
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de tăiere PREMIUM LONGLIFE pentru polizorul unghiular au fost special dezvoltate pentru aplicații de tăiere de lungă durată. Cu designul său puternic, este unealta ideală pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricată din materiale de calitate foarte înaltă, a fost optimizată pentru un plus de durabilitate. Efectuați munca eficient cu această roată de tăiere unică.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34332760
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.