text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tă

Cod Articol 7E406969
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 46
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34332809
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.