text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Roată de tăiat Tyrolit 223040 300 x 3,5 x 32mm

Stoc zero

Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp rezultate fiabile. Cu construcția sa robustă și capacitatea de tăiere ușoară, această roată de tăiere este perfectă pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Cod Articol T6180.300.353
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 100
Codul mărfurilor 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp rezultate fiabile. Cu construcția sa robustă și capacitatea de tăiere ușoară, această roată de tăiere este perfectă pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Numerele articolelor

Cod Articol T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.