text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 223023 178 x 3,0 x 22,23


Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei ca

Cod Articol T6183.178.322
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei care se ocupă de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Realizați-vă lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu roata de tăiere BASIC 2in1.

Numerele articolelor

Cod Articol T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223023
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.