text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 223000 178 x 3,0 x 22,23mm


Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei ca

Cod Articol T6180.178.322
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 160
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei care se ocupă de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Realizați-vă lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu roata de tăiere BASIC 2in1.

Numerele articolelor

Cod Articol T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.