text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 222042 178 x 3,0 x 22,23


Această roată de debitat BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pie

Cod Articol T6181.178.322
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 140
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de debitat BASIC este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de materiale din piatră, inclusiv gresie, ceramică, precum și cărămizi. Disponibile în grosimi cuprinse între 2. 5 și 3 mm, aceste unelte permit obținerea unor muchii de tăiere curate. Roata de tăiat BASIC vă oferă astfel o opțiune rentabilă pentru cerințele de tăiere a pietrei.

Numerele articolelor

Cod Articol T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222042
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.