text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 200 x 1,2 x 20


Discurile diamantate PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea adecvată a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule produce cele mai precis

Cod Articol 5R463134
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.2
Diametrul discului (mm) 200
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 126
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.2
Diametrul discului (mm) 200
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 126
Potrivit pentru metal Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile diamantate PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea adecvată a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule produce cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dumneavoastră de fabricație la un nou nivel de performanță.

Numerele articolelor

Cod Articol 5R463134
EAN 9003178585318
UBB 500572219672
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 858531
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.