text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 178 x 2,5 x 22,23


Discurile de debitat BASIC 2in1 reprezintă instrumentul perfect pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atâ

Cod Articol 9L252672
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat BASIC 2in1 reprezintă instrumentul perfect pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de debitat sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei care se ocupă de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Realizați-vă lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu roata de tăiere BASIC 2in1.

Numerele articolelor

Cod Articol 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 250165
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.