text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 175 x 3,0 x 51


Discurile de așchiere diamantate PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule prod

Cod Articol 4V031942
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 175
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 175
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 51
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de așchiere diamantate PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură de tungsten. Datorită sistemului inovator de lipire, în combinație cu calitatea corespunzătoare a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă. Tăierea extrem de rece a acestor scule produce cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dumneavoastră de fabricație la un nou nivel de performanță.

Numerele articolelor

Cod Articol 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 607744
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.