text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată cu patru căi Gedore 33 x 27 x 32 x 3/4 LV


În conformitate cu DIN 3119, ISO 6788, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, acoperit cu pulbere gri GEDORE, Dimensiuni: 750 x 750 mm, Hexagon forjat la cald, Gulerul, tipic pentru cheile GEDORE cu roată în 4 direcții, mărește zona de sudură, Îmbinarea pozitivă rămâne solidă chiar și în condiții de încărcare extremă, Dimensiuni: 750 x 750 mm 750 x 750 mm

Cod Articol G2505.001.780
Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 5.515
Lungime totală (mm) 755
Lățimea cheii 1 (mm) 24
Lățimea cheii 2 (mm) 27
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperire cu pulbere
Greutate 5.515
Lungime totală (mm) 755
Lățimea cheii 1 (mm) 24
Lățimea cheii 2 (mm) 27
Lățimea cheii 3 (mm) 32
Lățimea cheii 4 (mm) 26
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 5600
Model 28 LV
Type Wheel Wrench

Descriere

În conformitate cu DIN 3119, ISO 6788, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, acoperit cu pulbere gri GEDORE, Dimensiuni: 750 x 750 mm, Hexagon forjat la cald, Gulerul, tipic pentru cheile GEDORE cu roată în 4 direcții, mărește zona de sudură, Îmbinarea pozitivă rămâne solidă chiar și în condiții de încărcare extremă, Dimensiuni: 750 x 750 mm 750 x 750 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2505.001.780
EAN 4010886622919
UBB 240120115573
UNSPSC 27111714
Nr. articol producător 6229150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.