text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată cu clapete Tyrolit 30 x 15 6 x 40 K180


Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafețe

Cod Articol 9C635229
Lățime 15
Diametru 30
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 15
Diametru 30
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Discurile de rectificat reciproce sunt utilizate în principal pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale ale șlefuirii sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9C635229
EAN 9003176671983
UBB 500572148301
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 667198
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.