text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată cu clapete Tyrolit 115 x 20 M14 120


Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit sunt concepute pentru aplicarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapetă de înaltă performanță, veți finaliza în cel mai scurt timp posibil aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, zgârieturilor sau reziduurilor de oxidare, precum și pretratamente al

Cod Articol 0T669213
Lățime 20
Diametru 115
Arbore de fixare (mm) 14
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Diametru 115
Arbore de fixare (mm) 14
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit sunt concepute pentru aplicarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapetă de înaltă performanță, veți finaliza în cel mai scurt timp posibil aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, zgârieturilor sau reziduurilor de oxidare, precum și pretratamente ale suprafețelor. Produsul vă garantează un model de uzură consecvent pe toată durata sa de viață și permite obținerea unor rezultate de suprafață de calitate constantă pe o varietate de materiale. Alegerea dimensiunilor granulelor vă permite să selectați unealta perfectă pentru nevoile dumneavoastră, de la cele mai fine aplicații de șlefuire până la lucrări grosiere cu rate ridicate de îndepărtare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0T669213
EAN 9003172005928
UBB 500683229370
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34057515
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.