text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tub de contracție roșu 3/8 5m

Cod Articol 5V316258
Culoare Red
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9.5

Specificații

Culoare Red
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9.5
Diametrul interior după contracția termică (mm) 4.7
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Diametrul nominal în inch 3/8 inch
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 5V316258
EAN 8712734054793
UBB 500640728092
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS95R-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.