Manșoane termoreductibile
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
7V368914
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
Ripca Tub de contracție negru 3/8 150m
Adăugați în catalog
Cod Articol
7V368914
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
9.5
Diametrul interior după contracția termică (mm)
4.7
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Diametrul nominal în inch
3/8 inch
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7V368914
EAN
8712734041212
UBB
500640727672
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS95B-150