text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tub de contracție 12.0-4.0mm negru 3:1 cu căptușeală adezivă 5m

Cod Articol 5S472993
Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 12

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 12
Diametrul interior după contracția termică (mm) 4
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 5S472993
EAN 8712734016883
UBB 500644364670
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSSA12B-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.