text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Manșoane termoreductibile
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
7J129199
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
Ripca Tub de contracție 1.2-0.6mm negru 2:1 20m
Adăugați în catalog
Cod Articol
7J129199
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.41
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
20
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.41
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
20
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
1.2
Diametrul interior după contracția termică (mm)
0.6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7J129199
EAN
8712734086343
UBB
500641922769
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS12B-20