text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator „German” 0.5mm² portocaliu 100 Bucăți

Cikkszám 9T245342
Culoare Orange
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Műszaki adatok

Culoare Orange
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 20
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type End Connector

Cikkszámok

Cikkszám 9T245342
EAN 8712734007751
UBB 500640633037
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CEW005-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.