text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Ripca Terminator „francez” 16.0mm² fildeș 10 Bucăți

Cod Articol 8K058333
Culoare Alte
Lungimea manșonului (mm) 12
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 16
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu

Specificații

Culoare Alte
Lungimea manșonului (mm) 12
Izolat Da
Fără halogen Nu
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 16
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG 6
Marca Ripca

Numerele articolelor

Cod Articol 8K058333
EAN 8712734007737
UBB 500644352048
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător CET160-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.