text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single core 0.5mm² roz 500m

Artikelnummer 6L607391
Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Roz
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil

Specificaties

Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Roz
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Roz
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 1.55
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 20
Miezuri răsucite Nu
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Roz
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 6L607391
EAN 8712734056490
UBB 500640066667
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 0.5PNK-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.