text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink Tubing 9.5-4.8mm albastru 2:1 5m

Cod Articol 9G553368
Culoare Albastru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9.5

Specificații

Culoare Albastru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9.5
Diametrul interior după contracția termică (mm) 4.7
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 9G553368
EAN 8712734074104
UBB 500640728415
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS95U-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.