Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
9T521866
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
Ripca Shrink Tubing 9.0-3.0mm negru 3:1 150m
Adăugați în catalog
Cod Articol
9T521866
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.7
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.7
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
9
Diametrul interior după contracția termică (mm)
3
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9T521866
EAN
8712734143633
UBB
500640715610
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSB090030-150