Manșoane termoreductibile
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
4D407417
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
Ripca Shrink Tubing 9.0 - 3.0mm galben 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
4D407417
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
9
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
9
Diametrul interior după contracția termică (mm)
3
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4D407417
EAN
8712734142933
UBB
500640732607
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSY090030-5