Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
7E919257
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
Ripca Shrink tubing 6.4-3.2mm negru 2:1 150m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7E919257
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime
150
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6.4
Diametrul interior după contracția termică (mm)
3.2
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E919257
EAN
8712734041199
UBB
500640726278
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS64B-150